HBS Appareil à souder les goujons Pegasar complet P500accu

Réf.: 618767 N° de catalogue.: 8855
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 4,762.33
y compris TAR CHF 12.33
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

application CD-pointé d'allumage

Identification et classification

Référence article 618767
Numéro de catalogue 8855
EAN / GTIN 7610106278246
Réf. fabricant P500ACCU

Description

Description:

Appareil à souder les goujons sans fil pour le soudage de goujons avec amorçage à pointe d'allumage; Pegasar 500 Accu complet avec pistolet de soudage C06-3, câble de masse 25-2.5 et accu 5,7 Ah / 25,55 V

Domaine d'application et valeurs de performance:
Domaine de soudage:
goujons en acier M3 à M6 goujons en aluminium M3 à M4

Matériau à souder:
acier (allié et non allié), aluminium

Pistolet de soudage de goujons:
type C06-3, convient particulièrement aux fines tôles à partir de 0,5 mm, longueur de goujon réglable jusqu'à 40 mm, à partir de 40 mm avec trépied

Séquence de soudage:
M3 = 40 goujons/min. (tension de charge 55 V)
M6= 20 goujons/min. (tension de charge 95 V)

Énergie stockée: 500 Ws
Temps de charge de l'accu: max. 2,5 h
Câble de masse: 22,5 m, 25 mm2
Indice de protection: avec accu en place: IP44 sans accu: IP23
Dimensions: 475x300x355 mm (avec poignée)
Poids : 12 kg avec accu
Distinction: 2015 distingué par le Red-Dot-Award pour l'excellence 23 du design innovant

ACCU 150:
accu lithium-ion (env. 150 Wh) pour un soudage d'une extrême puissance et constance jusqu'à 400 goujons M6 avec une seule charge de l'accu. Pas d'effet mémoire.
Remplacement simple et pratique de l'accu grâce à un compartiment à verrouillage rapide.

Commande simple, intuitive pour tout le monde grâce aux touches d'accès rapide avec paramètres de soudage mémorisés. Réglage de précision rapide grâce aux touches +/-.
Les modifications sont automatiquement mémorisées.

Commande des plus simples - pas de réglage nécessaire de la montée et de l'effet de ressort.
Pistolet de soudage de goujons haute qualité assorti à l'appareil pour obtenir d'excellents résultats de soudage.
Pegasar 500 Accu complet

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier