Disque abrasif adhésif (CER) Hookit 775L Non perforé, ⌀ 150 mm, Grain: 80

Réf.: 617478 N° de catalogue.: 567793
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 1.50

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 1.62 / 1 Unité
  • De 50 Unité
    CHF 1.35 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 500 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 775L
Abrasifs Cubitron™ II
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 80
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 150 mm
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 617478
Numéro de catalogue 567793
EAN / GTIN 5051125868209
Réf. fabricant 7100046327
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec support film robuste. Le revêtement anti-poussière empêche un encrassement précoce.

Avantage(s):

  • Résultat de ponçage plus homogène grâce à l’excellent renforcement du grain.
  • Meilleure résistance au déchirement en cas de charge sur les arêtes.

Utilisation:

Grain abrasif corindon de haute qualité (A), utilisation universelle pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin.
Grain abrasif de précision Cubitron™ II avantageux sur les grandes surfaces (travail de la tôle) grâce à un enlèvement de matière plus rapide et un état de surface plus homogène.