Disque abrasif auto-agrippant en tissu (CER), ⌀ 150 mm, Grain: 60

Réf.: 617133 N° de catalogue.: 567512
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 2.40

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 2.59 / 1 Unité
  • De 50 Unité
    CHF 2.16 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
213 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 60
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 150 mm
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 617133
Numéro de catalogue 567512
EAN / GTIN 4018875293386
Réf. fabricant 748308
Fabricant/personne responsable VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le dos du disque est auto-agrippant sur les plateaux-supports, p. ex.56 7760. Pour un changement de disque rapide.
Disque abrasif auto-agrippant XK870K en polyester robuste. Le grain de céramique auto-affûtant avec couche supplémentaire auto-lubrifiante (TOP Size) assure un travail agressif et sans échauffement.

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle ou ponceuses excentriques avec plateau-support adhésif (aspiration impossible). Vitesse de travail maximale: 40 m/s.
Pour l'usinage de tous les aciers; conviennent notamment aux matériaux difficilement usinables, tels que l'acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome et le titane.

Remarque(s):

Blocs de ponçage manuel pour disques abrasifs auto-agrippants, voir 567857 réf. 125 et réf.150. Disques abrasifs nylon avec adhésif, voir 566902566950. Petits systèmes de polissage ⌀ 50 mm et ⌀ 75 mm, voir 554005 et suiv.