Roue de polissage Nylon (SiC), grossier, ⌀ tête×largeur tête: 60X30mm

Réf.: 617095 N° de catalogue.: 554971
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 9.65

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 10.43 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 8.70 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête×largeur tête (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Carbure de silicium
Abréviation de l'abrasif SiC
Comparaison grain 100
Degré de finesse grossier
⌀ tête 60 mm
Largeur tête 30 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 5 000 min-1
Vitesse de rotation max. 9 000 min-1
Type de produit Roue de polissage

Identification et classification

Référence article 617095
Numéro de catalogue 554971
EAN / GTIN 4045197803962
Réf. fabricant 554971 60X30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disposition des lamelles de la toile abrasive en éventail autour de l'axe de l'outil. ⌀ tige 6 mm.
Le grain de carbure de silicium (SiC) affûté assure un enlèvement de matière agressif et une finition mate légèrement brillante.

Utilisation:

Pour l’élimination de la poussière et de l’oxydation sur les métaux et le polissage de Cr-Ni, d’autres aciers inoxydables et de métaux non ferreux.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier