Pied à coulisse numérique pour rainures d'arbres avec jauge de profondeur ronde, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 616806 N° catalogue.: 412772
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
y compris TAR CHF 0.46
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • CHF 9.10 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: Norme usine
  • Toutes les pièces: trempé
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lecture 0,01 mm
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Lecture 0,0005 pouce
Erreur admissible 0,03 mm
Longueur de bec 40 mm
Norme Norme usine
Toutes les pièces trempé
Matériau Acier inoxydable, INOX
Nombre de piles incluses 1
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Lecture commutable mm / pouce
Application radio Logiciel du fabricant
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Interface Système radio i-wi MAHR
Indice de protection IP IP 67
Emballage Boîte robuste
Jauge de profondeur ⌀ 1,6
Plage de mesure 150 mm
Métrologie numérique
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 616806
Numéro de catalogue 412772
EAN / GTIN 4059192057183
Réf. fabricant 4103374
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Très grand affichage LCD, hauteur des chiffres: 11 mm. Interface de données sans fil intégrée i-wi. Résistant à la poussière et à l’humidité. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande. Autonomie env. 3 ans.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 08 1560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Récepteur radio i-wi 498912.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier