Embout pour pointe tournante, Type: 1

Réf.: 616631 N° de catalogue.: 320631
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 87.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. D 28 mm
⌀ pointe min. D1 10 mm
Queue ⌀ d 24 mm
Long. utile L1 52 mm
Angle de pointe 60 degré; 30 degré
Pour code couleur K24
Ouverture 24 mm
Type de produit Pointe de centrage

Identification et classification

Référence article 616631
Numéro de catalogue 320631
EAN / GTIN 4045197774668
Réf. fabricant 320631 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Grande flexibilité grâce aux différentes géométries sur le même porte-outils.
  • Complètement trempé et rectifié.
  • Remplacement rapide et économique en cas d'usure.

Adapté(s) pour:

Pointes tournantes 320659 réf. 5, 321335 réf. 5.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier