{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | Etau Z 857/1 | |
| Profil double pointe | 6 | |
| Longueur totale | 25 mm | |
| Ecartement des tenons | 2,41 mm | |
| Profil d'entraînement | Adaptateur pour étau | |
| Queue à six pans pour embouts | C 6,3 | |
| Type de produit | Outil à embout |
| Référence article | 615801 | |
| Numéro de catalogue | 675395 | |
| EAN / GTIN | 4013288038616 | |
| Réf. fabricant | 05057151001 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |