Coffret de douilles et clé mixte, carré 1/2 pouce 47 pièces

Réf.: 615725 N° de catalogue.: 638561
Prix HT CHF 852.00
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 47 Unité (TVA incluse)
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 8-34
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 4-12

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 47
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 8-34 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 4-12 mm
Emballage Coffret en plastique ABS
Longueur 481 mm
Largeur 288 mm
Hauteur 82 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans; Clé 6 pans; Clé à douilles 12 pans
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 615725
Numéro de catalogue 638561
EAN / GTIN 4018754261178
Réf. fabricant 96032301
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 − M22. Bougies d’allumage 16 et 20,8 mm.
Vis à 6 pans creux avec filetage M5 − M12.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 19 pc. 642200
Réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Douilles pour bougies d'allumage: 2 pc. 642450
Réf. 16; 20,8
Douilles tournevis 6 pans: 7 pc. 643200
Réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12
Poignée transversale: 1 pièce 641300 réf. 300
Rallonges: 3 pièces 641000
Réf. 75; 130; 255
Cardan: 1 pièce 641600 réf. 1/2
Cliquet: 1 pièce 640100 réf. 1/2
Clé mixte: 13 pc. 613500
Réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
Présentation dans: Coffret en plastique ABS