• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Assortiment d'aspirateurs de copeaux et liquides, Dimensions nominales raccords: DN50

Réf.: 615404 N° de catalogue.: 078529
Nouveau produit

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimensions nominales raccords Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dimensions nominales raccord de tuyau 50 mm
Adapté pour IVR-L100 TC, IVRL-100 DP
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Identification et classification

Référence article 615404
Numéro de catalogue 078529
EAN / GTIN 4054278045573
Réf. fabricant 9.989-658.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Adapté(s) pour:

Aspirateurs industriels 078522.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier