Lame de scie en carbure, Type: 165T24

Réf.: 615385 N° catalogue.: 078212
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: HM

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
⌀ lame D 165 mm
⌀ alésage 15,87 mm
pour matériau Bois
Nombre de dents 24
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 615385
Numéro de catalogue 078212
EAN / GTIN 4058546289393
Réf. fabricant 4932471311
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Revêtement PTFE (téflon): réduit le frottement pour des coupes plus rapides et plus froides. Protège de la corrosion et de l’accumulation de résine. Fente de vibration découpée au laser: pour moins de vibrations et des coupes plus précises. Les fentes sont remplies de polyuréthane et font office d’amortisseurs de chocs en évitant les vibrations jusqu’aux dents en carbure. Acier découpé au laser de haute qualité: garantit des coupes précises. Dents en carbure décalées en cobalt: restent affûtées plus longtemps et assurent des coupes propres. Optimisé pour les outils sans fil, largeur de coupe très fine pour une longue durée de vie par charge de batterie. Toutes les essences de bois: bois tendre/dur, contreplaqué, panneaux stratifiés, mélamine, MDF. Lames de scie standard sans revêtement en téflon et fente de vibration.