Queue en acier pour la gravure, ⌀ DS: 10mm

Réf.: 613615 N° de catalogue.: 217225
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 97.30
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DS (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue DS 10 mm
Longueur totale Ltot 90 mm
Vis pour plaquettes 231540 TX8 (2,0 Nm)
Plaquette adaptée 217229
Type de produit Porte-plaquettes

Identification et classification

Référence article 613615
Numéro de catalogue 217225
EAN / GTIN 4045197762184
Réf. fabricant 217225 10