Fraise torique carbure monobloc HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/2,0mm

Réf.: 613440 N° catalogue.: 206357
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
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / R1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Steel
⌀ dents DC 16 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal 0 / −0,03
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 38 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 32 mm
Rayon de coupe R1 2 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 44 mm
⌀ de détalonnage D1 15,5 mm
Longueur totale L 92 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,08 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,1 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraises toriques

Identification et classification

Référence article 613440
Numéro de catalogue 206357
EAN / GTIN 4045197770516
Réf. fabricant 206357 16/2,0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
240
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
Fonte GG(G)
K
250
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,03 mm.

Avantage(s):

Fraise HPC avec différents rayons d'angle pour toutes les transitions radiales.
Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.

Téléchargements et documents

De la même série "Pro Steel" Afficher tout