Fraise ébauche carbure monobloc MTC avec arrosage interne, AlCrN, ⌀ e8 DC: 10mm

Réf.: 613301 N° de catalogue.: 203076
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 169.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 10 mm
Revêtement AlCrN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 45 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HB
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Longueur de coupe Lc 22 mm
Longueur totale L 72 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,09 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 613301
Numéro de catalogue 203076
EAN / GTIN 4045197776334
Réf. fabricant 203076 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
230
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Fonte GG(G)
K
170
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l'ébauche et la finition jusqu'à 1,5×D en pleine matièreavec avances maximales et très faible génération de vibrations.
Pour une réduction de l'effort de coupe et une meilleure qualité de surface grâce à l'hélice à 45°.
Revêtement amélioré pour une plus grande réduction de l'effort de coupe et une durée de vie de l'outil prolongée.

Utilisation:

Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier