Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 210

Réf.: 590182 N° catalogue.: 313755
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 67.10
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 210 mm
Longueur L 102 mm
Largeur B 35 mm
Hauteur H 40 mm
Entraxe a 20 mm
Entraxe b 25 mm
Largeur de rainure D 14 mm
Pour filetages DIN 912 M12
Pour code couleur Mandrins de serrage et mors Schunk
Type de produit Mors pour mandrins de serrage

Identification et classification

Référence article 590182
Numéro de catalogue 313755
EAN / GTIN 2050001929785
Réf. fabricant 0132601
Fabricant/personne responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Description

Exécution:

Biseautés pour serrage de petit ⌀.
Rainures finement fraisées et denture rectifiée avec précision, brunies.
Mors doux rapportés, longs, denture 1,5×60°.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d’autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505313605.

Remarque(s):

  • Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).
  • Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier