Jeu de 3 mors à segments, Aluminium, Pour type de mandrin: 165

Réf.: 590157 N° de catalogue.: 313437
Fixer le prix 3 Unité (CHF 111,16 / 1 Unité)
Prix HT CHF 308.50
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 165 mm
Longueur L 59,5 mm
Largeur B 120 mm
Hauteur H 58 mm
Entraxe a 22 mm
Entraxe b 22 mm
Largeur de rainure D 17 mm
Type de produit Mors pour mandrins de serrage

Identification et classification

Référence article 590157
Numéro de catalogue 313437
EAN / GTIN 2050001929549
Réf. fabricant 0170100
Fabricant/personne responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Description

Exécution:

Rainures finement fraisées et denture rectifiée avec précision, brunies.

Utilisation:

Serrage stabilisé complet.

Matière(s):

Aluminium

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d’autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505313605.

Remarque(s):

  • Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).
  • Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier