Pince de serrage ER, ER 25, ⌀ serrage nominal d: 16mm

Réf.: 589710 N° de catalogue.: 308941
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 25.10
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: ISO 15488-B
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 16 mm
Support ER 25
Norme ISO 15488-B
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Type 430 E
⌀ ext. D 26 mm
Longueur totale L 34 mm
Type de produit Pince de serrage

Identification et classification

Référence article 589710
Numéro de catalogue 308941
EAN / GTIN 2050001765109
Réf. fabricant 13715011600
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.
Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, par ex. ⌀ 10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).