Vérificateur d’alésage de précision, Plage de mesure: 150-300mm

Réf.: 589171 N° de catalogue.: 435190
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 679.00

  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 95.88 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 150 mm - 300 mm
Précision de répétabilité sans comparateur 1 µm
Profondeur de mesure 178 mm
Nombre de touches de mesure 11
Nombre de bagues de mesure 3
Largeur du disque de centrage 85 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Identification et classification

Référence article 589171
Numéro de catalogue 435190
EAN / GTIN 4045197726506
Réf. fabricant 435190 150-300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Vérificateur d’alésage 2 points de précision avec disque de centrage à ressort. Modèle robuste, léger avec éléments en PRFC, pour une dilatation thermique réduite et une meilleure protection anti-corrosion. Le protège-main sur la tige réduit également les influences thermiques. Transmission aisée et précise de la course du palpeur via un segment courbe. Réglables sur différents ⌀ par l’intermédiaire de touches de mesure interchangeables avec bille en acier trempée.

Utilisation:

Pour la mesure précise d’alésages (⌀), concentricité et cylindricité et mesure de profils intérieurs.

Livraison:

Vérificateur d’alésage de précision complet dans un coffret en bois (sans comparateur).

Accessoire(s):

Comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434671, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

Remarque(s):

En cas d'utilisation d'indicateurs de précision, il est nécessaire d'utiliser une rallonge 434920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 434900 réf. 16.

Warning:

Utilisation normale
  • Utiliser uniquement sur des machines au repos.
  • Pour une utilisation avec des comparateurs, des indicateurs de précision ou des palpeurs de mesure électrique avec queue Ø 8 h6.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Utiliser uniquement des pièces de rechange et d’usure d’origine.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas exposer à des coups, des chocs ou des charges lourdes.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.