Plateaux-supports dur/nervuré, ⌀ ext.: 115mm

Réf.: 587497 N° de catalogue.: 566672
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de dureté Dur
⌀ ext. 115 mm
Filetage M14
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 13 300 min-1
Type de produit Plateaux-supports

Identification et classification

Référence article 587497
Numéro de catalogue 566672
EAN / GTIN 4045197718266
Réf. fabricant 566672 115
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plateau-support dur et indéformable pour disques en fibre. Surface d'appui finement nervurée pour un renforcement optimal du grain pour le ponçage des arêtes et des surfaces. Plastique spécial présentant une thermorésistance très élevée. Idéal pour les travaux de ponçage et d'ébarbage grossiers dans les grains 36 à 60.
Plateau-support pour disques en fibre présentant une thermorésistance élevée. Design spécial pour bénéficier des performances complètes des disques en fibre avec écrou de serrage M14.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier