Bande abrasive Cubitron™II 947A, 13×305 mm, Grain: 40

Réf.: 587438 N° catalogue.: 558423
Prix par 1 Unité (CHF 6,91 / 1 Metre)
Prix HT CHF 1.95

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 2.11 / 1 Unité
    (CHF 6,91 / 1 Metre)
  • De 23 Unité
    CHF 1.78 / 1 Unité
    (CHF 5,85 / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Cubitron™II 947A
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 40
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 13 mm
Longueur bande abrasive 305 mm
Type de produit Bande abrasive

Identification et classification

Référence article 587438
Numéro de catalogue 558423
EAN / GTIN 4054596025844
Fabricant/personne responsable MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 SALZGITTER/ENGELNSTEDT, Deutschland, www.markmann.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
35
Acier < 900 N/mm²
 
32
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
32
Acier < 60 HRC
 
25
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Bande abrasive Cubitron™ II 947A avec grain céramique de forme précise et oxyde d'aluminium sur un support en tissu X léger. Bande abrasive souple pour travaux de ponçage exigeants sur des machines manuelles et des machines à bandes longues. Sans échauffement grâce à l'adjuvant de polissage.
Tissu X (souple) pour machines manuelles et à bandes longues.

Utilisation:

Pour le traitement de tous les aciers, conviennent particulièrement pour les matériaux difficilement usinables, tels que l’acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome, le titane, l’aluminium.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir code art. 56 8526 et suiv.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier