Jeu de colliers, acier inoxydable, 50 pièces, Largeur: 7,9mm

Réf.: 587393 N° de catalogue.: 083710
Fixer le prix 50 Unité (CHF 1,60 / 1 Unité)
Prix HT CHF 74.00
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Fixer le prix 50 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ fixation max. 150 mm
Longueur 500 mm
Largeur 7,9 mm
Matériau Acier inoxydable
Plage de températures -80 °C - 538 °C
Quantité 50
Type de produit Colliers

Identification et classification

Référence article 587393
Numéro de catalogue 083710
EAN / GTIN 5022660312250
Réf. fabricant 111-94208
Fabricant/personne responsable HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Description

Exécution:

Colliers antimagnétiques et anticorrosion en acier inoxydable. Excellente résistance chimique. Extrémité du collier fourchue.

Utilisation:

Montage avec pince ou à la main, pour fixation de câbles, fils électriques, conduites et tuyaux.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier