Kit d’atelier, Référence fabricant: ATTIX5

Réf.: 586483 N° de catalogue.: 078543
Prix HT CHF 181.00
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Fixer le prix 6 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ATTIX5
Adapté pour ATTIX 33-2HIC, 44-2LICM, 751-11, 961-01
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Identification et classification

Référence article 586483
Numéro de catalogue 078543
EAN / GTIN 4005337030832
Réf. fabricant 302000927
Fabricant/personne responsable Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Description

Exécution:

Kit d’aspiration supplémentaire pour 078541 et 078542 pour utilisation universelle en atelier.

Livraison:

  • Flexible d’aspiration 4 m, ⌀ 36 mm.
  • Tube coudé en inox et tube prolongateur 2×500 mm.
  • Embout universel professionnel 360 mm et embout en plastique pour fentes 300 mm.
  • Buse oblique en caoutchouc 190 mm.