LED Profil luminaire à encastrer ART LINE plastique opale 3 m

Réf.: 584083 N° de catalogue.: 66918
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 54.40
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

type Profils d'encastrement
profondeur 10 m
matériau plastique
surface opale
Largeur 17 mm
longueur 3 000 mm

Identification et classification

Référence article 584083
Numéro de catalogue 66918
EAN / GTIN 7610106175255
Réf. fabricant 618325

Description

Description:

profil à clipser pour éclairage d'accentuation
et comme support de bandes LED flexibles

largeur de fraisage 14 mm
profondeur de fraisage min. pour une fixation optimale du profil: T= 10,5 mm
profondeur de fraisage recommandée pour un éclairage homogène: T= 20 mm

sans bandes LED flexibes

Livraison:

1 profil de longueur 2300 mm et 1 profil de longueur 700 mm

Champ d'application:

meubles, cuisines, socles, étagères, côtés visibles