244 Ruban de masquage 48mm x 50m

Réf.: 578922 N° de catalogue.: Z083665
Remise
CHF 18.16
Prix par 1 Pièce
Prix valable jusqu’au 28 févr. 2026
Prix HT CHF 12.60
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
718 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur goldfarbig
Longueur 50 m
Largeur 48 mm

Identification et classification

Référence article 578922
Numéro de catalogue Z083665
EAN / GTIN 2000000529486
Réf. fabricant 7100046038

Description

Exécution:

Grâce à sa minceur il permet des graduations de couleurs fines.

Spécification:

Le ruban 244 convient pour le masquage lors de travaux de peinture spécialement si une résistance aux rayons UV, un enlèvement propre ainsi qu'une résistance à la température de max. 100°C pendant 30 min sont requis. Il est très adapté pour un masquage aisé dans les courbes. Grâce à son imprégnation spéciale, le ruban 244 présente une bonne résistance aux solvants et à l'humidité ce qui évite une pénétration des peintures et des vernis sans les repousser.  Il peut être enlevé sans résidus. Le ruban no 244 résiste aux rayons UV et convient donc pour des applications à l'extérieur.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier