{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Plage de mesure | 50 N | |
| Résolution | 0,01 N | |
| Erreur admissible | ±0,2 valeur max. (±1 chiffre) % | |
| Indice de protection IP | IP 40 | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Nombre de batteries incluses | 1 | |
| Type de batterie | Lithium-ion | |
| Métrologie | numérique | |
| Raccord fileté | M6 | |
| Longueur | 150 mm | |
| Largeur | 82 mm | |
| Hauteur | 29 mm | |
| Type de produit | Capteurs de force |
| Référence article | 568091 | |
| Numéro de catalogue | 478983 | |
| EAN / GTIN | 4260244680543 | |
| Fabricant/personne responsable | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de |