Foret à centrer CN de précision carbure monobloc 142°, non revêtu, ⌀ DC h6: 16mm

Réf.: 566577 N° de catalogue.: 121068
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 163.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h6 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Angle de pointe: 142
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tolérance de queue h6
⌀ nom. DC 16 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Tolérance ⌀ nominal h6
Angle de pointe 142 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Nombre de dents Z 1
Arrosage interne non
Longueur des goujures Lc 16 mm
Longueur totale L 75 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,015 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets à centrer

Identification et classification

Référence article 566577
Numéro de catalogue 121068
EAN / GTIN 4045197647818
Réf. fabricant 121068 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
80
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

L'autocentrage par la géométrie de coupe à 1 dent permet d'obtenir une précision de mesure maximale.

Utilisation:

Avec angle de pointe de 142° pour forets avec angles de pointe compris entre 130 et 140°.

Remarque(s):

Utiliser la vitesse de rotation pour le ⌀ de perçage effectif.
Respecter la valeur d'avance f = 0,015 mm/tr!

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier