{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 40 kg | |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
| Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Hauteur | 875 mm | |
| Longueur plan de travail | 980 mm | |
| Profondeur plan de travail | 540 mm | |
| Epaisseur plan de travail | 25 mm | |
| Largeur utile des tiroirs | 530 mm | |
| Profondeur utile des tiroirs | 390 mm | |
| Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
| Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
| Nombre de tiroirs | 5 | |
| Nombre de tablettes fixes | 2 | |
| Matériau plan de travail | Bambou | |
| ComfortClose | non | |
| Pare-chocs | non | |
| Poignée | non | |
| Escamotable | non | |
| Poids | 55 kg | |
| Pertinent pour le configurateur | non | |
| Type de produit | Etabli mobile |
| Référence article | 564704 | |
| Numéro de catalogue | 916338 | |
| EAN / GTIN | 4045197672131 | |
| Réf. fabricant | 916338 5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |