Embout pour 6 pans, long, 1/4 pouce E 6,3 profil Hex-Plus avec alésage, Hexagonal: 5mm

Réf.: 564601 N° de catalogue.: 674244
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 15.65 / 1 Unité
  • De 5 Unité
    CHF 13.00 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 840/4 Z Hex-Plus BO
Hexagonal 5 mm
Longueur totale 89 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans avec alésage
Queue à six pans pour embouts E 6,3
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 564601
Numéro de catalogue 674244
EAN / GTIN 4013288094339
Réf. fabricant 05059644001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Profil hexagonal avec alésage pour vis à six pans creux et tige de sécurité.
Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.

Utilisation:

Pour vis à 6 pans creux DIN 7426.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.