Roue de polissage nylon ondulé, moyen, ⌀ tête×largeur de tête: 80X50mm

Réf.: 563661 N° catalogue.: 554976
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 26.60 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 22.15 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête×largeur de tête (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 180
Degré de finesse moyen
⌀ tête 80 mm
Largeur tête 50 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 4 000 min-1
Vitesse de rotation max. 7 000 min-1
Type de produit Roue de polissage

Identification et classification

Référence article 563661
Numéro de catalogue 554976
EAN / GTIN 4045197678850
Réf. fabricant 554976 80X50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nylon de forme sinusoïdale sans arêtes coupées. ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Pour un matage et un polissage propres.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier