Roue de polissage nylon ondulé, grossier, ⌀ tête×largeur de tête: 100X50mm

Réf.: 563660 N° catalogue.: 554975
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 34.55

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 37.35 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 31.13 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête×largeur de tête (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 100
Degré de finesse grossier
⌀ tête 100 mm
Largeur tête 50 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 3 000 min-1
Vitesse de rotation max. 6 000 min-1
Type de produit Roue de polissage

Identification et classification

Référence article 563660
Numéro de catalogue 554975
EAN / GTIN 4045197678843
Réf. fabricant 554975 100X50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nylon de forme sinusoïdale sans arêtes coupées. ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Pour un matage et un polissage propres.