Roue de polissage Nylon (ZA), moyen, ⌀ tête×largeur de tête: 40X20mm

Réf.: 563653 N° de catalogue.: 554906
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 7.20

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 7.78 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 6.49 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête×largeur de tête (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: ZA

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif ZA
Comparaison grain 180
Degré de finesse moyen
⌀ tête 40 mm
Largeur tête 20 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 7 500 min-1
Vitesse de rotation max. 14 000 min-1
Type de produit Roue de polissage

Identification et classification

Référence article 563653
Numéro de catalogue 554906
EAN / GTIN 4045197676078
Réf. fabricant 554906 40X20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disposition des lamelles de la toile abrasive en éventail autour de l'axe de l'outil. ⌀ tige 6 mm.
Nylon particulièrement résistant et finement structuré avec zirconium (ZA). Idéal pour le travail de l'acier inoxydable.

Utilisation:

Pour l’élimination de la poussière et de l’oxydation sur les métaux et le polissage de Cr-Ni, d’autres aciers inoxydables et de métaux non ferreux.