Plateaux-supports pour disques en fibre souple/lisse, ⌀ ext.: 115mm

Réf.: 562698 N° de catalogue.: 566692
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 23.20
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 115 mm
Avec écrou de serrage oui
Pour ⌀ disque 115 mm
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 13 300 min-1
Type de produit Plateaux-supports

Identification et classification

Référence article 562698
Numéro de catalogue 566692
EAN / GTIN 4046719523801
Réf. fabricant 7000061711
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Plateaux-supports en plastique spécial souple pour ponçage aisé des contours. Idéals pour les grains à partir de 60 et plus fins.
Plateau-support pour disques en fibre présentant une thermorésistance élevée. Design spécial pour bénéficier des performances complètes des disques en fibre.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier