Kit de démarrage Pied à coulisse numérique avec Stick, Plage de mesure: 150STARTmm

Réf.: 559556 N° catalogue.: 402738
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 400.68
y compris TAR CHF 0.68

  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 24.59 /pcs.
  • CHF 13.67 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: DIN 862
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: plat
  • Interface: Système radio i-wi MAHR
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 862
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,03 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur plat
Interface Système radio i-wi MAHR
Indice de protection IP IP 67
Longueur de bec 40 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Arrêt automatique oui
Autonomie 3 ans
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempées
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Pile bouton
Format international CR2032
Code art. piles/batteries incluses 1 pièce CR2032
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 559556
Numéro de catalogue 402738
EAN / GTIN 4059192064372
Réf. fabricant 9105796
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Fonctions : ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (mémorisation des valeurs mesurées), RESET (mise à zéro de l'affichage), PRESET (préréglage), mm/inch, système de référence, fonction LOCK (verrouillage du clavier), DATA (transmission de données)
  • Emetteur radio intégré
  • Prêt à l'emploi immédiatement grâce au système de référence
  • Excellente résistance à la poussière, aux lubrifiants et aux graisses: Indice de protection IP67
  • Alimentation en énergie: Batterie, autonomie env. 3 ans (avec radio activée, env. 0,5 an)
  • Glissières de guidage rodées
  • Coulisseau et règle trempés, inoxydables

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032. récepteur radio i-wi 498912.

Remarque(s):

Téléchargez gratuitement le logiciel Software MarCom Professional 5.2 à l'adresse www.mahr.com/marcom

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier