Jauge de profondeur numérique TWIN CAL IP 67, Plage de mesure: 500mm

Réf.: 559239 N° de catalogue.: 418695
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 707.46
y compris TAR CHF 0.46

  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 40.59 /pcs.
  • CHF 56.43 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Port USB; Port Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 500 mm
Lecture commutable 0,01 mm
Lecture commutable 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Interface Port USB; Port Digimatic; TESA Link Connector TLC
Indice de protection IP IP 67
Hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Autonomie 12 000 h
Métrologie numérique
Matériau INOX
Toutes les pièces trempé
Longueur semelle 150 mm
Section de la règle 15×4 mm
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Jauge de profondeur

Identification et classification

Référence article 559239
Numéro de catalogue 418695
EAN / GTIN 7630041106510
Réf. fabricant 00530444

Description

Exécution:

Grand affichage numérique de 11 mm, protection IP67, boîtier “Soft touch”, autonomie de 12000 heures, mise en veille après 10 min et arrêt automatique au bout de 2 h, interface TLC-TWIN, surface de mesure étagée de 4 mm de large.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Universelle pour mesures de profondeur, alésages, épaulements, largeurs et écarts.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498918, émetteur-récepteur sans fil 498921 réf. BT.