Palpeur rapide d’intérieur avec bras palpeurs longs, Plage de mesure: 15-65mm

Réf.: 539329 N° de catalogue.: 438953
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 547.00

  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 43.62 /pcs.
  • CHF 56.43 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: Norme usine
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 15 mm - 65 mm
Lecture 0,05 mm
Erreur admissible 0,05 mm
Indice de protection IP IP 65
⌀ bille en carbure 1,5 mm
Largeur de rainure minimale 2,5 mm
Profondeur de rainure maximale 4,5 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) 188 mm
Métrologie analogique
⌀ comparateur 66 mm
Type de produit Palpeur rapide d’intérieur

Identification et classification

Référence article 539329
Numéro de catalogue 438953
EAN / GTIN 2050001743138
Fabricant/personne responsable Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Description

Exécution:

1 bras de palpage fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Les mouvements du bras mobile sont transcrits sur le cadran du comparateur permettant ainsi une lecture directe des résultats de mesure.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier