{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Longueur L | 100 mm | |
| Longueur de travail effective | 83,5 mm | |
| ⌀ bille D | 5 mm | |
| ⌀ corps (S) | 3,8 mm | |
| Raccord fileté | M4 | |
| Matériau pointe | Rubis | |
| Matière de la tige | Céramique | |
| Poids | 6,3 g | |
| Type de produit | Palpeur |
| Référence article | 538458 | |
| Numéro de catalogue | 494236 | |
| EAN / GTIN | 2050001740595 | |
| Fabricant/personne responsable | Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de |