Pied à coulisse Vernier 1/50, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 538431 N° catalogue.: 410105
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 35.95

  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 24.59 /pcs.
  • CHF 13.67 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: ⌀ 1,6
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,02 mm
Lecture commutable mm / pouce
Graduation 1/50 mm
Graduation 1/128 pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur ⌀ 1,6
Blocage Vis de blocage en haut
Longueur de bec 40 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Étui
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 538431
Numéro de catalogue 410105
EAN / GTIN 4045197578242
Réf. fabricant 410105 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Parties de lecture chromées mates antireflets.
Graduation fine, à fort contraste.
Vis de blocage en haut.
Coulisseau ergonomique. Lecture améliorée grâce au vernier coloré en retrait.
Surfaces de mesure rodées finement.

Accessoire(s):

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier