Grattoir plat avec plaquette en carbure, Largeur lame: 20mm

Réf.: 535930 N° de catalogue.: 837520
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 63.40
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dimensions plaquette en carbure 20×25×2 mm
Largeur lame 20 mm
Longueur totale 420 mm
Nombre de dents Z 4
Exécution du manche Manche en bois verni
Matériau poignée Bois
Matériau lame Carbure
Type de produit Grattoirs

Identification et classification

Référence article 535930
Numéro de catalogue 837520
EAN / GTIN 4049002021077
Réf. fabricant 465 020 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Acier plat robuste avec mécanisme de serrage et plaque du grattoir en carbure interchangeable, à quatre tranchants. La plaque en carbure rectifiée et prête à l’emploi possède 4 tranchants et peut être tournée.

Remarque(s):

Plaques de grattoir 837600 adaptables sur grattoirs électriques.