Grattoir plat, Longueur lame: 150mm

Réf.: 535926 N° de catalogue.: 837020
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 6.60
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 8350 A
Longueur lame 150 mm
Largeur lame 20 mm
Longueur totale 250 mm
Exécution du manche Manche en bois verni
Matériau poignée Bois
Matériau lame Acier à outils C125
Type de produit Grattoirs

Identification et classification

Référence article 535926
Numéro de catalogue 837020
EAN / GTIN 4049002002892
Réf. fabricant 460 150 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Lame en acier à outils C125; manche en bois verni.

Norme:

DIN 8350 A

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier