Masse avec col de protection du manche, Poids sans manche: 1kg

Réf.: 535897 N° de catalogue.: 751010
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 18.80
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids sans manche (kg) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids sans manche 1 kg
Longueur manche 260 mm
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 535897
Numéro de catalogue 751010
EAN / GTIN 4045197611550
Réf. fabricant 751010 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tête de masse forgée. Faces trempées et revenues, tête vernie noire, surfaces de travail non revêtues.
Masse avec col de protection du manche forgé et gaine de protection du manche supplémentaire, avec manche cintré en Hickory.

Norme:

DIN 6475

Matière(s):

Acier à outils spécial.