Pince coupante diagonale polie, Longueur totale: 110mm

Réf.: 535870 N° de catalogue.: 724900
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 18.45
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 110 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 2 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 1,2 mm
Norme DIN ISO 5749
Poignée avec revêtement en plastique
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 62 HRC)
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface noire et brunie à froid, tête polie
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances non
Avec ressort d'ouverture commutable non
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 535870
Numéro de catalogue 724900
EAN / GTIN 4003773014324
Réf. fabricant 70 01 110
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Forme étroite avec taillants trempés par induction (env. 62 HRC).
Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier