Bande abrasive grain céramique XK870T, 13×610 mm, Grain: 60

Réf.: 535606 N° catalogue.: 558402
Prix par 1 Unité (CHF 4,34 / 1 Metre)
Prix HT CHF 2.45

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 2.65 / 1 Unité
    (CHF 4,34 / 1 Metre)
  • De 100 Unité
    CHF 2.16 / 1 Unité
    (CHF 3,54 / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série XK870T
Abrasifs Grain de céramique
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 60
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 13 mm
Longueur bande abrasive 610 mm
Type de produit Bande abrasive

Identification et classification

Référence article 535606
Numéro de catalogue 558402
EAN / GTIN 4018875523919
Réf. fabricant 752391
Fabricant/personne responsable VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
35
Acier < 900 N/mm²
 
32
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
32
Acier < 60 HRC
 
25
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Bande abrasive XK870 avec grain céramique (CER) auto-affûtant pour une capacité de coupe et une durée de vie très élevées. La couche supplémentaire auto-lubrifiante (TOP Size) assure un travail sans échauffement et augmente la capacité d'enlèvement de matière.
Tissu T (robuste-souple) pour utilisation sur des machines manuelles.

Utilisation:

Pour le traitement de tous les aciers, conviennent particulièrement pour les matériaux difficilement usinables, tels que l'acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome, le titane, l'aluminium.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir code art. 56 8526 et suiv.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier