Aimant plat sans taraudage, Néodyme, ⌀: 16mm

Réf.: 535468 N° catalogue.: 085923
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 5.65
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 95 N
16 mm
Hauteur 4,5 mm
Matériau noyau magnétique Néodyme
Matériau surface galvanisé
Résistance max. à la température 80 °C
Poids 5,5 g
Type de produit Aimant plat

Identification et classification

Référence article 535468
Numéro de catalogue 085923
EAN / GTIN 2050001735782
Réf. fabricant E764

Description

Exécution:

  • Thermorésistant jusqu'à 80 °C.
  • Surface galvanisée, noyau magnétique en néodyme.
  • Aimant plat blindé avec force d’attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression, collage ou scellage.