Ponceuse excentrique pneumatique, Type: G2438-65C

Réf.: 535414 N° de catalogue.: 079655
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 262.00
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant G2438-6.5C
Vitesse de rotation max. 12 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 540 l/min
⌀ plateau-support 150 mm
Type d'aspiration Externe
Course 5 mm
Poids 0,9 kg
Niveau sonore 85 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 8,7 m/s2
Type de produit Ponceuse excentrique

Identification et classification

Référence article 535414
Numéro de catalogue 079655
EAN / GTIN 7322590012755
Réf. fabricant 8423031325
Fabricant/personne responsable Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Description

Exécution:

Pour le ponçage grossier et intermédiaire avec course de 5 mm. Raccord pour aspiration externe.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Remarque(s):

Disques abrasifs auto-agrippants, voir code art. 567775 ou 567901.
Plateaux-supports auto-agrippants DynaMaze pour 079655 et 079656 réf. X61V et réf. 58436, voir 567872 réf. 150.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier