Kit de grattage et de montage, Nombre d'outils: 4

Réf.: 535272 N° catalogue.: 837880
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 30.05
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d'outils 4
Type de produit Grattoirs

Identification et classification

Référence article 535272
Numéro de catalogue 837880
EAN / GTIN 4045197604248
Réf. fabricant 837880 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lame de grattoir décalée en acier au chrome-vanadium (57 HRC). Pointe, crochet robuste et lève-joints décalé latéralement également en acier au chrome-vanadium. Manche bimatière confortable.

Utilisation:

Utilisations multiples (grattage, préhension, positionnement, montage, etc.)

Livraison:

Longueur de lame grattoir: 125 mm
Longueur de lame pointe: 117 mm
Longueur de lame crochet: 80 mm
Longueur de lame lève-joints: 125 mm