Pack promotionnel Disque abrasif nylon

Réf.: 534682 N° de catalogue.: GG5694
Fixer le prix 20 Unité (CHF 1,86 / 1 Unité)
Prix HT CHF 34.45
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Fixer le prix 20 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 100
Degré de finesse grossier
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 115 mm
Sommaire 20
Exécution A coarse
Couleur brun
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Nylons abrasifs

Identification et classification

Référence article 534682
Numéro de catalogue GG5694
EAN / GTIN 4045197575166
Réf. fabricant GG5694 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasifs en nylon avec revêtement auto-agrippant pour une bonne adhérence. Avec noyau central amovible pour un positionnement précis et une bonne adhérence du disque sur le plateau-support (réduction du niveau de vibrations d'env. 50 % avec les plateaux-supports adhésifs 566965).
Correspond à 566940.

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle uniquement les plateaux-supports adhésif 566960 ou 566965.
Pour les travaux de finition, de matage et de transition avec une nette réduction de la profondeur de rugosité, ainsi que pour les travaux de nettoyage (p. ex. élimination de couleurs de revenu) et d'ébavurage légers.

Contenu:

20 disques / paquet.

Remarque(s):

Disques abrasifs auto-agrippants pour le pré-polissage, voir codes art. 567705 et suivants.
Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l’unité! Informations pour la commande: 1 jeu = 1 paquet.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier