Batterie Li-Ion, 2,0 Ah, Type de batterie, tension de la batterie: B12V

Réf.: 529350 N° de catalogue.: 073851
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 46.65
y compris TAR CHF 0.25
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie, tension de la batterie (V) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GBA 12 V 2,0 Ah
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 12 V
Adapté pour Bosch 12 V
Poids par batterie 175 g
Type de produit Batterie

Identification et classification

Référence article 529350
Numéro de catalogue 073851
EAN / GTIN 3165140730358
Réf. fabricant 1600Z0002X
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Batteries Li-Ion puissantes et compactes.
  • Pas d'effet mémoire.
  • Pas de perte de puissance.
  • Faible auto-décharge.
  • Charge rapide des batteries.
  • Egalement très performantes à des températures inférieures à 0 °C.