Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Micromètre d’intérieur numérique avec sortie de données, Plage de mesure: 70-85mm

Réf.: 523470 N° de catalogue.: 428930
Nouveau produit

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par Unité (TVA incluse)
  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 52
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 70 mm - 85 mm
Lecture 0,001 mm
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,005 mm
Dim. a 0,5 mm
Profondeur de mesure standard 97 mm
Profondeur de mesure avec rallonge 247 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB; Interface Digimatic
Indice de protection IP IP 52
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Micromètre 3 touches

Identification et classification

Référence article 523470
Numéro de catalogue 428930
EAN / GTIN 4059192010836
Réf. fabricant 4191032
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Lecture aisée et immédiate sur l’affichage numérique à fort contraste. Prêt à l’emploi grâce au système de référence. Le système de mesure de REFERENCE enregistre et conserve la position zéro définie, même après avoir été remis en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande. Commutation entre mesure relative et absolue. Raccord fileté pour un remplacement aisé des têtes de mesure. Tête de mesure autocentrante, à partir de 12mm avec touches de mesure en carbure. A partir de 40mm, tête de mesure en aluminium pour économie de poids. A partir de 12mm, pour mesures de trous borgnes.

Fonctionnement:

IP52: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau) jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Rallonge 428950, câble de données 498940, bagues de réglage 484030.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier