Pince coupante diagonale à forte démultiplication, polie, avec ressort d’ouverture, Longueur totale: 160mm

Réf.: 521921 N° catalogue.: 725230
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 31.40
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 3,4 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2,5 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 2 mm
Norme DIN ISO 5749
Poignée Gaine épaisse
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface noire et brunie à froid, tête polie
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances non
Avec ressort d'ouverture commutable oui
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 521921
Numéro de catalogue 725230
EAN / GTIN 4003773065111
Réf. fabricant 74 12 160
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Tête puissante avec arêtes trempées par induction (env. 64 HRC). Articulation noyée. Avec ressort d’ouverture. Pince noire et brunie à froid, tête polie. Capacité de coupe élevée grâce à un rapport de transmission optimal
Branches avec gaine multimatière.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.