{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille | 2 | |
| Forme | F | |
| Forme | rond | |
| Surfaces de limage | taillée sur tous les côtés | |
| Diamètre | 7,1 mm | |
| Longueur sans queue | 200 mm | |
| Avec manche de lime | non | |
| Norme | DIN 7261 | |
| Type de produit | Limes d'atelier |
| Référence article | 521738 | |
| Numéro de catalogue | 514210 | |
| EAN / GTIN | 4045197571687 | |
| Réf. fabricant | 514210 200 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |