Lime plate, taille 2, Longueur sans queue: 200mm

Réf.: 521730 N° catalogue.: 510210
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 3.95
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Forme: A
  • Forme: plate, tronquée à l'avant
  • Norme: DIN 7261

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille 2
Forme A
Forme plate, tronquée à l'avant
Surfaces de limage 3
Section 19×5 mm
Longueur sans queue 200 mm
Avec manche de lime non
Norme DIN 7261
Type de produit Limes d'atelier

Identification et classification

Référence article 521730
Numéro de catalogue 510210
EAN / GTIN 4045197571601
Réf. fabricant 510210 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes non convexes ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.
Taillées sur 3 côtés; tronquées à l'avant.

Utilisation:

Limes de qualité pour une utilisation en atelier avec longue durée de vie et performances de limage élevées.

Norme:

DIN 7261 Type A